text.skipToContent text.skipToNavigation

Saco de ferramentas Knipex 00 19 56 LE


Saco de ferramentas Rolo de ferramentas em tecido de poliéster resistente. Com prático fecho de libertação rápida ajustável. Dimensões, aberto (C x A): 315 x 275 mm. 4 compartimentos. - Dimensão exterior (interior) altura mm: 275mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 315mm

Referência 9C488651
Cor Preto
Largura 100
Desenho Bag
Altura 315
Profundidade 30
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 100
Desenho Bag
Altura 315
Profundidade 30
Classe de qualidade Polyester (PET)
Material Tecido
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Type Tool Roll Bag

Descrição

Saco de ferramentas Rolo de ferramentas em tecido de poliéster resistente. Com prático fecho de libertação rápida ajustável. Dimensões, aberto (C x A): 315 x 275 mm. 4 compartimentos. - Dimensão exterior (interior) altura mm: 275mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 315mm

Números do artigo

Referência 9C488651
EAN 4003773035954
UBB 500711482389
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 00 19 56 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.