text.skipToContent text.skipToNavigation

Saco de ferramentas extensível Knipex Poliéster Preto/Vermelho 555 x 190 x 165mm


Saco de ferramentas Stretched Fabricado em tecido de poliéster resistente. Para ferramentas até 450 mm de comprimento. Com dois compartimentos na parte de trás. Com pega de transporte e alça de ombro ajustável. Alça de fecho em pele. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 175mm 165mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 200mm 190mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 555mm

Referência 6P741607
Cor Preto
Largura 555
Desenho Bag
Altura 190
Profundidade 165
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 555
Desenho Bag
Altura 190
Profundidade 165
Classe de qualidade Polyester (PET)
Material Tecido
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Sim
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Código pautal 42029298

Descrição

Saco de ferramentas Stretched Fabricado em tecido de poliéster resistente. Para ferramentas até 450 mm de comprimento. Com dois compartimentos na parte de trás. Com pega de transporte e alça de ombro ajustável. Alça de fecho em pele. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 175mm 165mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 200mm 190mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 555mm

Números do artigo

Referência 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
Artigo do fabricante nr 00 21 07 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.