Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
5I706506
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
Saca-viga roscado Facom 200mm largura do mordente 240mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5I706506
Desenho
Outro
Adequado para
Acionamento manual
Força de tração máxima (N)
29.43
Tipo de excitação
Chapa de aço ST 37
Comprimento (mm)
280
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Adequado para
Acionamento manual
Força de tração máxima (N)
29.43
Tipo de excitação
Chapa de aço ST 37
Comprimento (mm)
280
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
400
Tamanho da rosca lado do punção (mm)
16
Lado do atuador de tamanho de rosca (mm)
11
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
200 - 200
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I706506
EAN
3148510703657
UBB
500639262038
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
U.53K2