text.skipToContent text.skipToNavigation

Saca-polia Gedore 1.12/01


As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente

Referência G2843.112.001
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 0.5
Comprimento da rosca (mm) 80
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 0.5
Comprimento da rosca (mm) 80
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 60
Largura do pé de gancho (mm) 10
Profundidade do pé de gancho (mm) 5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 60
Marca Gedore

Descrição

As pernas agarram-se automaticamente, As pernas agarram-se automaticamente

Números do artigo

Referência G2843.112.001
EAN 4036976104424
UBB 500504547711
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8003760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.