text.skipToContent text.skipToNavigation

Saca-polia 2 braços 12150N N-2 220 x 130mm


Referência G1319.100.002
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 39.24
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Alcance de fixação (mm) 130
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 40 - 220
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 39.24
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Alcance de fixação (mm) 130
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 40 - 220
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1600
Type Two-Arm Puller

Números do artigo

Referência G1319.100.002
EAN 4018754172917
UBB 500504885228
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 71140212
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.