Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
G1319.100.001
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
Saca-polia 2 braços 12150N N-1 150 x 80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G1319.100.001
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
34.34
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
80
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
20 - 150
Marca
Stahlwille
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
34.34
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
80
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
20 - 150
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
720
Type
Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1319.100.001
EAN
4018754172900
UBB
500504916742
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71140211