Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
G1313.100.002
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
Saca-polia 2 braços 11055N N-2 100 x 100mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G1313.100.002
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
58.86
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
100
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
100 - 100
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
1600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
58.86
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
100
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
100 - 100
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
1600
Código pautal
8205598000
Type
Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1313.100.002
EAN
4018754173105
UBB
500504914358
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71190012