Tratamentos superfície
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
Tintas & Revestimentos
Tratamentos superfície
90420.007.379
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
Rust-Oleum 7379 Tinta para metal 750ml Preto Brilhante, Acetinado, Mate, Metálico
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90420.007.379
Cor
Preto
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Sim
Tempo de secagem
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Sim
Tempo de secagem
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade
Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marca
Rustoleum
Conteúdo
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Peso por peça (g)
912
Código pautal
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90420.007.379
EAN
8715743012440
UBB
203577044423
UNSPSC
31211500
Artigo do fabricante nr
7379.0.75