text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 Tinta para metal 2500 Branco


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90425.007.392
Cor Branco
Número RAL 9010
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Número RAL 9010
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 2
Pintável (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 8
Temperatura mínima de processamento (°C) 5
Consumo recomendado superfície plana (m²/l) 10.5 - 10.5
Tecnologia/tipo genérico Alquídica
Base de cor Base branca
Grau de brilho Lustroso
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 2650
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90425.007.392
EAN 8715743013003
UBB 950577006014
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7392.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.