text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7384 Tinta para metal 400ml Hammertone cinzento claro Brilho, Acetinado, Mate, Metálico


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Cobre em apenas uma passagem Ideal para retoques e objetos pequeNos Utilizável até 5°C Cobertura: 2-3 m² por aerossol Disponível em 19 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90405.007.384
Função Proteção contra corrosão
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 400
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Proteção contra corrosão
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 400
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Não
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Conteúdo 400
Temperature Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en de ondergrond boven 10°C.
Model CombiColor
Type 7384 CombiColor®

Números do artigo

Referência 90405.007.384
EAN 8715743013362
UBB 950577022433
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 7384.0.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.