text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7382 Tinta para metal 750ml Cinzento aço


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90420.007.382
Cor Cinza
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marca Rustoleum
Conteúdo 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90420.007.382
EAN 8715743012464
UBB 203577044597
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7382.0.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.