text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Tinta para metal 2,5l Cinzento claro


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90425.007.381
Cor Cinza
Número RAL 7035
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Número RAL 7035
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 2
Pintável (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 8
Temperatura mínima de processamento (°C) 5
Consumo recomendado superfície plana (m²/l) 10.5 - 10.5
Tecnologia/tipo genérico Alquídica
Base de cor Base cinza claro (colorida)
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 3390
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7381.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.