text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7379 Tinta para Multi-Superfícies 750ml Preto


Referência 5Z169767
Cor Preto
Número RAL 9005
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 240 - 240
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Número RAL 9005
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 240 - 240
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 4
Pintável (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 8
Temperatura mínima de processamento (°C) 5
Tecnologia/tipo genérico Alquídica
Base de cor Outro
Grau de brilho Lustroso
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Model CombiColor
Type Multi Surface Paint

Números do artigo

Referência 5Z169767
EAN 5413436006297
UBB 500641843981
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7379MS.0.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.