text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7379 Tinta para metal 2500 Preto


Referência 90425.007.379
Cor Preto
Número RAL 9005
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Número RAL 9005
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 2
Pintável (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 8
Temperatura mínima de processamento (°C) 5
Consumo recomendado superfície plana (m²/l) 10.5 - 10.5
Tecnologia/tipo genérico Alquídica
Base de cor Outro
Grau de brilho Lustroso
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 2650
Código pautal 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90425.007.379
EAN 8715743012952
UBB 950577005693
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7379.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.