text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7365 Tinta para metal 750ml Vermelho vivo


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90420.007.365
Cor Red
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 120 - 120
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Red
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marca Rustoleum
Conteúdo 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90420.007.365
EAN 8715743012402
UBB 203577044340
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7365.0.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.