text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7348 Tinta para metal 2,5l Amarelo segurança


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90425.007.348
Cor Outro
Número RAL 1007
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Número RAL 1007
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Temperatura mínima de processamento (°C) 5
Consumo recomendado superfície plana (m²/l) 10.5 - 10.5
Diluível Sim
Base de cor Base amarela (colorida)
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 2650
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90425.007.348
EAN 8715743012877
UBB 950577005362
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7348.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.