text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7343 Tinta para metal 750ml Amarelo claro


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90420.007.343
Cor Outro
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 120 - 120
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marca Rustoleum
Conteúdo 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Peso por peça (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90420.007.343
EAN 8715743012341
UBB 500504935148
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7343.0.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.