text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7343 Tinta para metal 2500 Amarelo claro


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90425.007.343
Cor Outro
Número RAL 1018
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Número RAL 1018
Embalagem Pode
Tipo Pintar
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 2
Pintável (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 8
Temperatura mínima de processamento (°C) 5
Consumo recomendado superfície plana (m²/l) 10.5 - 10.5
Tecnologia/tipo genérico Alquídica
Base de cor Base amarela (colorida)
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 3170
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90425.007.343
EAN 8715743012853
UBB 203577016959
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7343.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.