text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7342 Tinta para metal 2500 Marfim


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90425.007.342
Cor Outro
Número RAL 1015
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Número RAL 1015
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 120 - 120
Diluível Sim
Base de cor Outro
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 3390
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90425.007.342
EAN 8715743012846
UBB 203577016876
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7342.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.