text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7332 Tinta para metal 750ml Verde claro Hammertone


Primário e revestimento num só Para aplicação em ferrugem, metal descoberto e madeira Elevada cobertura: 10.5 m² por litro Cobertura numa só camada, boas propriedades de fluxo Álcool diluente Utilizável até 5°C Disponível em 52 cores (RAL/Hammertones)

Referência 90450.007.332
Cor Outro
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Adequado para metal Sim
Fluorescente Não
Tempo de secagem 90 - 90
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 1.05
Tecnologia/tipo genérico Alquídica
Diluível Sim
Base de cor Base verde (colorida)
Aplicação com pincel Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 750
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90450.007.332
EAN 8715743012525
UBB 203577045669
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7332.0.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.