text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7315 Tinta para metal 750ml Alumínio Brilhante, Acetinado, Mate, Metálico


Referência 90420.007.315
Cor Branco
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Embalagem Pode
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marca Rustoleum
Conteúdo 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Peso por peça (g) 912
Código pautal 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números do artigo

Referência 90420.007.315
EAN 8715743012204
UBB 203577043763
UNSPSC 31211500
Artigo do fabricante nr 7315.0.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.