text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5282 Revestimento de pavimentos 5l Cinzento aço


Artikelnummer 90456.528.200
Número RAL 7001
Tipo Outro
Processo de cura 1 componente
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Adequado para madeira Não
Auto-limpeza Não
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Número RAL 7001
Tipo Outro
Processo de cura 1 componente
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Adequado para madeira Não
Auto-limpeza Não
Adequado para paredes Não
Forma física Líquido
Adequado para pulverização Não
Superfície seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 2
Pintável (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 6
Adequado para portas/janelas/detalhes Não
Adequado para terraço de madeira Não
Adequado para alvenaria/concreto Sim
Adequado para telhado Não
Consumo recomendado superfície plana (m²/l) 9 - 9
Tecnologia/tipo genérico Acrílico
Pronto a utilizar Sim
Diluível Sim
Base de cor Outro
Deve ser escovado de seguida Não
Grau de brilho Matt
Aplicação com pincel Sim
Aplicação com rolo Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 5960
Código pautal 32081090
Model EPOXY SHIELD
Type Floor Coating

Artikelnummers

Artikelnummer 90456.528.200
EAN 8715743015793
UBB 500511548264
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 5282.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.