my catalogue
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
Pré-tratamento
Primários
90429.003.369
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
Rust-Oleum 3369 Primário anti-corrosão 250ml0ml Vermelho
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90429.003.369
Cor
Red
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Sim
Tempo de secagem
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Sim
Tempo de secagem
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade
Matt
Marca
Rustoleum
Conteúdo
2500
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Peso por peça (g)
3125
Model
CombiPrimer
Type
Anti-Corrosion Primer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90429.003.369
EAN
8715743013140
UBB
203577043193
UNSPSC
31211500
Artigo do fabricante nr
3369.2.5
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar