text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2222 Topcoat 500ml Azul fluorescente


Camadas fluorescentes de alta visibilidade Ideal para corrimões, sinais, códigos de cores, etc. Aplique primeiro o branco mate 2190 para obter melhores resultados Aplique um revestimento de acabamento transparente para um melhor brilho Para utilização depois de 30 minutos (a 20°C) Disponível em vermelho, laranja, amarelo, verde e azul

Referência 90403.002.222
Função Terminar
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Função Terminar
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Marca Rustoleum
Conteúdo 500
Peso por peça (g) 521
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.222
EAN 8715743006227
UBB 950577020528
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.