Rustoleum en Motip
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
Tintas & Revestimentos
Tratamentos superfície
90403.002.192
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
Rust-Oleum 2192 Topcoat 500ml Branco alto brilho
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90403.002.192
Função
Outro
Gama de aplicações
Superfícies metálicas
Volume (ml)
500
Combustível
Não
Sem chumbo
Sim
Sem cromatos
Sim
Secagem rápida
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Função
Outro
Gama de aplicações
Superfícies metálicas
Volume (ml)
500
Combustível
Não
Sem chumbo
Sim
Sem cromatos
Sim
Secagem rápida
Sim
Pode ser pintado
Sim
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High-gloss
Marca
Rustoleum
Conteúdo
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Peso por peça (g)
521
Código pautal
32081090
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90403.002.192
EAN
8715743006180
UBB
950577001890
UNSPSC
31211507
Artigo do fabricante nr
2192
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar