text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2189 Topcoat 500ml Cinzento antracite


Qualidade superior Para metal descoberto, madeira e betão Para utilização depois de 30 minutos (a 20°C) Melhor poder de cobertura disponível Resistente ao calor até 100 °C Disponível em 45 cores RAL

Referência 90403.002.189
Função Outro
Gama de aplicações Outro
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Outro
Gama de aplicações Outro
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Pode ser pintado Sim
Marca Rustoleum
Peso por peça (g) 517
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.189
EAN 8715743004100
UBB 500614413382
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2189
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.