Spuitbussen
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
Tintas & Revestimentos
Tratamentos superfície
90403.002.178
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
Rust-Oleum 2178 Topcoat 500ml Preto mate alto brilho
Adiconar catálogo
Referência
90403.002.178
Função
Outro
Gama de aplicações
Superfícies metálicas
Volume (ml)
500
Combustível
Não
Sem chumbo
Sim
Sem cromatos
Sim
Secagem rápida
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Função
Outro
Gama de aplicações
Superfícies metálicas
Volume (ml)
500
Combustível
Não
Sem chumbo
Sim
Sem cromatos
Sim
Secagem rápida
Sim
Pode ser pintado
Sim
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High
Marca
Rustoleum
Conteúdo
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Peso por peça (g)
521
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90403.002.178
EAN
8715743006111
UBB
950577001304
UNSPSC
31211507
Artigo do fabricante nr
2178
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar