text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2169 Spray de zinco 500 Vermelho acastanhado


Primário de prevenção contra ferrugem de rápida ação Para aço descoberto ou superfícies ligeiramente enferrujadas Penetra a superfície enferrujada Para camada de revestimento: 10 minutos, para utilização: 30 minutos Vermelho para revestimentos escuros, cinzento para revestimentos claros Sem chumbo e cromato

Referência 90401.002.169
Cor Red
Embalagem Lata de spray
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 15 - 15
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Embalagem Lata de spray
Adequado para utilização no exterior Sim
Fluorescente Sim
Tempo de secagem 15 - 15
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Matt
Marca Rustoleum
Conteúdo 500
Temperature 100°C dry heat
Peso por peça (g) 610
Model HARD HAT
Type Anti-Rust Primer

Números do artigo

Referência 90401.002.169
EAN 8715743005862
UBB 950577000496
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2169
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.