text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2137 Topcoat 500ml Verde musgo alto brilho


Referência 90403.002.137
Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marca Rustoleum
Conteúdo 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Peso por peça (g) 521
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.137
EAN 8715743006005
UBB 950577000983
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2137
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.