text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2125 Topcoat 2500ml azul Alto brilho


Referência 90403.002.125
Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 3 hours
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marca Rustoleum
Conteúdo 2500
Temperature Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV.
Peso por peça (g) 521
Código pautal 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.125
EAN 8715743005947
UBB 950577000801
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.