text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2116 Topcoat 500ml Cinzento aço


Maior resistência à abrasão Melhores propriedades anti-corrosão do que outros metálicos Excelente resistência UV (não perde a cor) Resiste a ácidos, químicos e alcalinos

Referência 90408.002.116
Função Antiestático
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Antiestático
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 3 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Metallic
Marca Rustoleum
Conteúdo 500
Temperature 100°C (dry heat)
Peso por peça (g) 675
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90408.002.116
EAN 8715743006319
UBB 950577002138
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.