text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2115 Topcoat 500ml Alumínio Brilhante Metálico


Referência 90403.002.115
Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Não
Embalado por 1

Especificações

Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Não
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 3 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Metallic
Marca Rustoleum
Conteúdo 500
Temperature 100°C (dry heat)
Peso por peça (g) 521
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.115
EAN 8715743006302
UBB 950577000728
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.