text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2111 Topcoat 500ml Branco


Spray metálico: bom acabamento, boa proteção Para metal descoberto e aço galvanizado Utilizável como revestimento em primários de zinco e galvanizado Acabamento com revestimento transparente para o melhor resultado Ideal para máquinas, bombas, caixas de ferramentas, etc. Disponível em cintilante, brilhante e aço iNoxidável Resistente ao calor até 100 °C

Referência 90403.002.111
Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Embalado por 1

Especificações

Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Não
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 3 hours
Dry time recoat (at 20˚C) 4-5 hours
Marca Rustoleum
Conteúdo 1000
Temperature Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.111
EAN 8715743006272
UBB 950577008093
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.