My Favorites
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
Tintas & Revestimentos
Spray de zinco
90408.001.085
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
Rust-Oleum 1085 Spray de zinco 362 Matt Grey
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
90408.001.085
Cor
Outro
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Não
Tempo de secagem
10 - 10
Anti-slip
No
Dry time
10 minutes
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Embalagem
Pode
Adequado para utilização no exterior
Sim
Fluorescente
Não
Tempo de secagem
10 - 10
Anti-slip
No
Dry time
10 minutes
Dry time recoat (at 20˚C)
30 minutes
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. 15 minutes, 10°C/60% r.v. 30 minutes, 30°C/50% r.v. 15 minutes
Gloss grade
Matt
Marca
Rustoleum
Conteúdo
362
Content (g)
1000
Temperature
Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.
Peso por peça (g)
980
Código pautal
32081090
Model
HARD HAT
Type
Galva Zinc Primer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
90408.001.085
EAN
8715743008764
UBB
950577009570
UNSPSC
31211507
Artigo do fabricante nr
1085.1
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar