text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Artikelnummer 3L773344
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Comprimento total (mm) 57
Broca de diâmetro (mm) 2.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Sim
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 3L773344
EAN 4007140386236
UBB 500581790168
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 259025E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.