Brocas
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
Furar
Brocas
0F079019
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
Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
0F079019
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
47
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
80
Broca de diâmetro (mm)
4.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
47
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Sim
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F079019
EAN
4007140385871
UBB
500573685780
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
259045