text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drills DIN 338 type VA HSSE-Co 8


Referência 1X309966
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 1X309966
EAN 4007140342997
UBB 500581245254
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 281080E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.