text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type VA HSSE-Co 5 Ø 8,8 mm


Objednací číslo 9O279059
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Longueur de coupe (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 8.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Longueur de coupe (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O279059
EAN 4007140035363
UBB 500583911739
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 215088/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.