Brocas
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
Furar
Brocas
5S703343
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
Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S703343
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
6.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S703343
EAN
4007140034076
UBB
500582582812
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
215068/RUKO