text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N HSS-G Ø 3,3 mm


Cikkszám 5P054208
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 65
Diamètre du foret (mm) 3.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 5P054208
EAN 4007140021236
UBB 500582517164
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 214033
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.