text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Cod Articol 3P740624
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Ambalat la 1

Specificații

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 3P740624
EAN 4007140259691
UBB 500581853107
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 2004105/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.