Brocas
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
Furar
Brocas
2C918222
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
2C918222
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
75
Broca de diâmetro (mm)
4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2C918222
EAN
4007140068125
UBB
500581335675
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
250040T