text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Referência 0B451939
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 0B451939
EAN 4007140068187
UBB 500573614822
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 250065T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.