text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresar Ruko ZYA dm 8 mm comprimento da cabeça 18 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 2P411863
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 2P411863
EAN 4007140090713
UBB 500513985712
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.