text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS


Artículo No. 6B675978
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 19
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 135
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 198
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Diámetro del eje (mm) 19
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 135
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 19
Diámetro mín. de perforación (mm) 10.5
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 6B675978
EAN 4007140109712
UBB 500582661368
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 102606/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.