text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°


Referência 2C773488
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 11
Diâmetro mínimo da broca (mm) 8.5
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Sim
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 2C773488
EAN 4007140109835
UBB 500581347225
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 102618/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.