Brocas de torção
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
0X051359
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS - 180°
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X051359
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
130
Número de lâminas de corte
2
Unidade de medida
mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
191
Broca de diâmetro (mm)
11
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
130
Número de lâminas de corte
2
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
18
Diâmetro mínimo da broca (mm)
11
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Sim
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X051359
EAN
4007140109774
UBB
500573906301
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
102612/RUKO