text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Step Drill 4-30mm HSS 10mm Shank 72mm

Referência 0K952419
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 14

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 14
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Marca Ruko
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 0K952419
EAN 4007140075529
UBB 500715807110
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 101063
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.