text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Step Drill 4-20mm HSS 8mm Shank 58mm

Referência 6Y333291
Diâmetro do eixo (mm) 8
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Marca Ruko
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 6Y333291
EAN 4007140075512
UBB 500715806534
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 101062
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.