text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Referência 8Z586722
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 8Z586722
EAN 4007140095213
UBB 500583704662
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 231120E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.